ProductPage

Brandkraan Type: 906 Messing Schuin Buitendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Binnenmontage.
  • Nat/droge- of droge blusleidingen.
Bijzonderheden

  • Zonder koppeling.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Schuin
Materiaal huis: Messing
Nokafstand (mm): 888888
Nom. binnendiameter
Afdichting: NBR
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Brandkraan Type: 906 Messing/NBR Schuin PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) Brandkraan Type: 906 Messing/NBR Schuin PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11811747

Catalogusartikelnr 1: EC0090611/2MCFQ

 
Prijs (Per stuk):
€ 77,36
Brandkraan Type: 906 Messing/NBR Schuin PN16 Buitendraad (BSPP) 2" (50) Brandkraan Type: 906 Messing/NBR Schuin PN16 Buitendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11811746

Catalogusartikelnr 1: EC009060002MCFQ

 
Prijs (Per stuk):
€ 117,60
Brandkraan Type: 906 Messing/NBR Schuin PN16 Buitendraad (BSPP) 2.1/2" (65) Brandkraan Type: 906 Messing/NBR Schuin PN16 Buitendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 11811748

Catalogusartikelnr 1: EC0090621/2MCFQ

 
Prijs (Per stuk):
€ 164,00
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Schuin
Materiaal huis: Messing
Nokafstand (mm): 888888
Nom. binnendiameter
Afdichting: NBR
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)