ProductPage

ECON® Brandkraan Type: 912 Brons Haaks Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Maritieme omgeving.
  • Natte, nat/droge- of droge blusleidingen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van Storz-koppeling.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Brons
Nokafstand (mm)
Nom. binnendiameter
Afdichting: NBR
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Brandkraan Type: 912 Brons/NBR Haaks Nokafstand: 51mm PN16 Flens DN40 ECON® Brandkraan Type: 912 Brons/NBR Haaks Nokafstand: 51mm PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11811760

Catalogusartikelnr 1: EC009120040AB72D

 
Prijs (Per stuk):
€ 609,60
Brandkraan Type: 912 Brons/NBR Haaks Nokafstand: 66mm PN16 Flens DN50 ECON® Brandkraan Type: 912 Brons/NBR Haaks Nokafstand: 66mm PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13506976
 
Prijs (Per stuk):
€ 582,40
Brandkraan Type: 912 Brons/NBR Haaks Nokafstand: 81mm PN16 Flens DN65 ECON® Brandkraan Type: 912 Brons/NBR Haaks Nokafstand: 81mm PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11811762

Catalogusartikelnr 1: EC009120065AB72D

 
Prijs (Per stuk):
€ 883,20
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Brons
Nokafstand (mm)
Nom. binnendiameter
Afdichting: NBR
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)