ProductPage

ECON® Brandkraan Type: 911 Brons Recht Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Maritieme omgeving.
  • Natte, nat/droge- of droge blusleidingen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van Storz-koppeling.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Nom. binnendiameter
Nokafstand (mm)
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Brandkraan Type: 911 Brons/NBR Recht Nokafstand: 51mm PN16 Flens DN40 ECON® Brandkraan Type: 911 Brons/NBR Recht Nokafstand: 51mm PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11811757

Catalogusartikelnr 1: EC009110040BB72D

 
Prijs (Per stuk):
€ 705,20
Brandkraan Type: 911 Brons/NBR Recht Nokafstand: 66mm PN16 Flens DN50 ECON® Brandkraan Type: 911 Brons/NBR Recht Nokafstand: 66mm PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11811758

Catalogusartikelnr 1: EC009110050BB72D

 
Prijs (Per stuk):
€ 687,60
Brandkraan Type: 911 Brons/NBR Recht Nokafstand: 81mm PN16 Flens DN65 ECON® Brandkraan Type: 911 Brons/NBR Recht Nokafstand: 81mm PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11811759

Catalogusartikelnr 1: EC009110065BB72D

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.127,20
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Nom. binnendiameter
Nokafstand (mm)
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)