ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 72891 Roestvaststaal (RVS) Fire safe Flens PN16/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Econ 2-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (ISO 15848)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële- en chemische toepassingen tot 16 of 40 bar.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: Kalrez 6375
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Type: 72891 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN15 ECON® Kogelkraan Type: 72891 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 13290370
 
Prijs (Per stuk):
€ 275,80
Kogelkraan Type: 72891 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN20 ECON® Kogelkraan Type: 72891 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 13290371
 
Prijs (Per stuk):
€ 319,90
Kogelkraan Type: 72891 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN25 ECON® Kogelkraan Type: 72891 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 13290372
 
Prijs (Per stuk):
€ 355,25
Kogelkraan Type: 72891 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN32 ECON® Kogelkraan Type: 72891 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 13290373
 
Prijs (Per stuk):
€ 421,40
Kogelkraan Type: 72891 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN40 ECON® Kogelkraan Type: 72891 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 13290374
 
Prijs (Per stuk):
€ 518,35
Kogelkraan Type: 72891 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN50 ECON® Kogelkraan Type: 72891 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13290375
 
Prijs (Per stuk):
€ 664,30
Kogelkraan Type: 72891 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN65 ECON® Kogelkraan Type: 72891 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13290382
 
Prijs (Per stuk):
€ 886,20
Kogelkraan Type: 72891 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN65 ECON® Kogelkraan Type: 72891 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13290376
 
Prijs (Per stuk):
€ 984,20
Kogelkraan Type: 72891 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN80 ECON® Kogelkraan Type: 72891 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 13290388
 
Prijs (Per stuk):
€ 898,10
Kogelkraan Type: 72891 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN80 ECON® Kogelkraan Type: 72891 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 13290377
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.194,90
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: Kalrez 6375
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

Toepasbaar voor ECON® type:
  • 2-delig geflensd, 7248, 7288, 7249, 7289, 7245, 7285, 7257, 7297.
  • 2-delig draad, 7752ISO.
  • 1-delig geflensd, 7343, 7383.
  • 3-delig draad/las, 7444, 7544, 7644, 7654, 7611, 7621, 74441, 74442.
  • 3-weg draad, 7760.
  • 3-weg geflensd, 7281, 7291.