ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS) Stomplas B16.25 S40 1000 PSI WOG

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Lichte industriële toepassingen tot 68 bar.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 18mmx4.35mm 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 18mmx4.35mm 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11814624

Catalogusartikelnr 1: EC0764601/4RPWN

 
Prijs (Per stuk):
€ 39,06
Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 18mmx2.75mm 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 18mmx2.75mm 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11814625

Catalogusartikelnr 1: EC0764603/8RPWN

 
Prijs (Per stuk):
€ 39,06
Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 22mmx3.1mm 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 22mmx3.1mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11814626

Catalogusartikelnr 1: EC0764601/2RPWN

 
Prijs (Per stuk):
€ 42,07
Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 28mmx3.55mm 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 28mmx3.55mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11814627

Catalogusartikelnr 1: EC0764603/4RPWN

 
Prijs (Per stuk):
€ 55,09
Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 34mmx3.65mm 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 34mmx3.65mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11814628

Catalogusartikelnr 1: EC076460001RPWN

 
Prijs (Per stuk):
€ 75,95
Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 43mmx3.95mm 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 43mmx3.95mm 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11814629

Catalogusartikelnr 1: EC0764611/4RPWN

 
Prijs (Per stuk):
€ 107,10
Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 50mmx4.55mm 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 50mmx4.55mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11814630

Catalogusartikelnr 1: EC0764611/2RPWN

 
Prijs (Per stuk):
€ 144,90
Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 61mmx4.25mm 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 61mmx4.25mm 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11814631

Catalogusartikelnr 1: EC076460002RPWN

 
Prijs (Per stuk):
€ 199,15
Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 76mmx6.65mm 2.1/2" (65) ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 76mmx6.65mm 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 11814632

Catalogusartikelnr 1: EC0764621/2RPWN

 
Prijs (Per stuk):
€ 410,20
Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 92mmx7mm 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 92mmx7mm 3" (80) ERIKS Artikelnr: 11814633

Catalogusartikelnr 1: EC076460003RPWN

 
Prijs (Per stuk):
€ 551,95
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)