ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS) Fire safe Soklas B16.11 Class 600

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Econ Premium 3-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële en maritieme toepassingen.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Soklas
Druktrap artikel: Class 600
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 14.4mm 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 14.4mm 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 13708526
 
Prijs (Per stuk):
€ 175,00
Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 17.8mm 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 17.8mm 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 13708527
 
Prijs (Per stuk):
€ 175,00
Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 21.9mm 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 21.9mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13559703
 
Prijs (Per stuk):
€ 176,75
Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14256536
 
Prijs (Per stuk):
€ 176,05
Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 27.4mm 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 27.4mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13559704
 
Prijs (Per stuk):
€ 239,40
Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14256537
 
Prijs (Per stuk):
€ 238,70
Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 34.1mm 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 34.1mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13559705
 
Prijs (Per stuk):
€ 316,75
Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 14256538
 
Prijs (Per stuk):
€ 315,70
Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14256539
 
Prijs (Per stuk):
€ 412,30
Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 49mm 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 49mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13559706
 
Prijs (Per stuk):
€ 581,00
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Soklas
Druktrap artikel: Class 600
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

Toepasbaar voor ECON® Premium kogelkranen model vanaf 2017 voor standaard kogelkranen, en model vanaf 2019 voor firesafe kogelkranen:
  • Met BSP draad aansluitingen, type: 7422 en 7442.
  • Met NPT draad aansluitingen, type: 7522 en 7542.
  • Met stomplas aansluitingen, type: 7622 en 7642.
  • Met soklas aansluitingen, type: 7722 en 7742.