ProductPage

ECON® Handgreep Serie: Heavy Duty Type: 6001B Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepasbaar voor ECON® type:

  • 2-delig geflensd, 7249, 7289, 7248, 7288, 7245, 7285, 7257, 7297.

Tabellen
Voorraadartikel
Uitvoering: Heavy Duty handgreep
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
DN volle doorlaat
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Handgreep Serie: Heavy Duty Type: 6001B Roestvaststaal (roestvaststaal) Met vergrendel inrichting Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount Flens DN volle doorlaat: DN15 ECON® Handgreep Serie: Heavy Duty Type: 6001B Roestvaststaal (roestvaststaal) Met vergrendel inrichting Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount Flens DN volle doorlaat: DN15 ERIKS Artikelnr: 13381253
 
Log in om prijzen te zien
Handgreep Serie: Heavy Duty Type: 6001B Roestvaststaal (roestvaststaal) Met vergrendel inrichting Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount Flens DN volle doorlaat: DN20 ECON® Handgreep Serie: Heavy Duty Type: 6001B Roestvaststaal (roestvaststaal) Met vergrendel inrichting Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount Flens DN volle doorlaat: DN20 ERIKS Artikelnr: 13381257
 
Log in om prijzen te zien
Handgreep Serie: Heavy Duty Type: 6001B Roestvaststaal (roestvaststaal) Met vergrendel inrichting Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount Flens DN volle doorlaat: DN25- DN32 ECON® Handgreep Serie: Heavy Duty Type: 6001B Roestvaststaal (roestvaststaal) Met vergrendel inrichting Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount Flens DN volle doorlaat: DN25- DN32 ERIKS Artikelnr: 13253396
 
Log in om prijzen te zien
Handgreep Serie: Heavy Duty Type: 6001B Roestvaststaal (roestvaststaal) Met vergrendel inrichting Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount Flens DN volle doorlaat: DN40- DN50 ECON® Handgreep Serie: Heavy Duty Type: 6001B Roestvaststaal (roestvaststaal) Met vergrendel inrichting Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount Flens DN volle doorlaat: DN40- DN50 ERIKS Artikelnr: 13381255
 
Log in om prijzen te zien
Handgreep Serie: Heavy Duty Type: 6001B Roestvaststaal (roestvaststaal) Met vergrendel inrichting Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount Flens DN volle doorlaat: DN65- DN80 ECON® Handgreep Serie: Heavy Duty Type: 6001B Roestvaststaal (roestvaststaal) Met vergrendel inrichting Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount Flens DN volle doorlaat: DN65- DN80 ERIKS Artikelnr: 13381256
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Heavy Duty handgreep
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
DN volle doorlaat
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)