ProductPage

ECON® Montageset handbediend voor switchbox Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Premium kogelkraan

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Mounting set for handoperated to switchbox  (PDF)
Productoverzicht

Toepasbaar voor ECON® Premium kogelkranen model vanaf 2017 voor standaard kogelkranen, en model vanaf 2019 voor firesafe kogelkranen:

  • Met BSP draad aansluitingen, type: 7422 en 7442.
  • Met NPT draad aansluitingen, type: 7522 en 7542.
  • Met stomplas aansluitingen, type: 7622 en 7642.
  • Met soklas aansluitingen, type: 7722 en 7742.
De set is geschikt voor switchboxen 79651, 79652, 79653 en met de montage plaat type: 7964 ook geschikt te maken voor inductieve sensoren.

Voorraadartikel
Uitvoering: Montageset handbediend met switchbox
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
DN volle doorlaat
DN gereduceerde doorlaat
Geschikt voor merk: ECON
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Montageset handbediend met switchbox Roestvaststaal (roestvaststaal) DN volle doorlaat: 1"- 1.1/4" DN gereduceerde doorlaat: 1.1/4"- 1.1/2" ECON® Montageset handbediend met switchbox Roestvaststaal (roestvaststaal) DN volle doorlaat: 1"- 1.1/4" DN gereduceerde doorlaat: 1.1/4"- 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13658333
 
Log in om prijzen te zien
Montageset handbediend met switchbox Roestvaststaal (roestvaststaal) DN volle doorlaat: 1.1/2"- 2" DN gereduceerde doorlaat: 2"- 2 .1/2" ECON® Montageset handbediend met switchbox Roestvaststaal (roestvaststaal) DN volle doorlaat: 1.1/2"- 2" DN gereduceerde doorlaat: 2"- 2 .1/2" ERIKS Artikelnr: 13658334
 
Log in om prijzen te zien
Montageset handbediend met switchbox Roestvaststaal (roestvaststaal) DN volle doorlaat: 1/4"- 3/4" DN gereduceerde doorlaat: 3/4"- 1 " ECON® Montageset handbediend met switchbox Roestvaststaal (roestvaststaal) DN volle doorlaat: 1/4"- 3/4" DN gereduceerde doorlaat: 3/4"- 1 " ERIKS Artikelnr: 13658332
 
Log in om prijzen te zien
Montageset handbediend met switchbox Roestvaststaal (roestvaststaal) DN volle doorlaat: 2.1/2"- 3" DN gereduceerde doorlaat: 3"- 4" ECON® Montageset handbediend met switchbox Roestvaststaal (roestvaststaal) DN volle doorlaat: 2.1/2"- 3" DN gereduceerde doorlaat: 3"- 4" ERIKS Artikelnr: 13658335
 
Log in om prijzen te zien
Montageset handbediend met switchbox Roestvaststaal (roestvaststaal) DN volle doorlaat: 4" ECON® Montageset handbediend met switchbox Roestvaststaal (roestvaststaal) DN volle doorlaat: 4" ERIKS Artikelnr: 13658336
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Montageset handbediend met switchbox
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
DN volle doorlaat
DN gereduceerde doorlaat
Geschikt voor merk: ECON
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)