ProductPage

ECON® Verlengspindel Type: 7411 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Premium kogelkraan Geschikt vanaf bouwjaar 2017

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied:

  • Verlengspindel bij ECON® premium kogelkranen:
    • type: 7422/42, 7522/42, 7622/42 en 7722/42.
Bijzonderheden
  • ISO 5211 Direct Mount topflens.
  • Geschikt voor actuator montage.

Tabellen
Voorraadartikel
Uitvoering: Verlengspindel
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
DN volle doorlaat
DN gereduceerde doorlaat
Montageflens afsluiter
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Verlengspindel Serie: GR2 Type: 7411 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Premium kogelkraan F05 Vierkant 11mm DN volle doorlaat: 1"- 1.1/4" DN gereduceerde doorlaat: 1.1/4"- 1.1/2" ECON® Verlengspindel Serie: GR2 Type: 7411 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Premium kogelkraan F05 Vierkant 11mm DN volle doorlaat: 1"- 1.1/4" DN gereduceerde doorlaat: 1.1/4"- 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13278990
 
Log in om prijzen te zien
Verlengspindel Serie: GR3 Type: 7411 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Premium kogelkraan F07 Vierkant 14mm DN volle doorlaat: 1.1/2"- 2" DN gereduceerde doorlaat: 2"- 2 .1/2" ECON® Verlengspindel Serie: GR3 Type: 7411 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Premium kogelkraan F07 Vierkant 14mm DN volle doorlaat: 1.1/2"- 2" DN gereduceerde doorlaat: 2"- 2 .1/2" ERIKS Artikelnr: 13278991
 
Log in om prijzen te zien
Verlengspindel Serie: GR1 Type: 7411 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Premium kogelkraan F04 Vierkant 9mm DN volle doorlaat: 1/4"- 3/8- 1/2"- 3/4" DN gereduceerde doorlaat: 1/2"- 3/4"- 1" ECON® Verlengspindel Serie: GR1 Type: 7411 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Premium kogelkraan F04 Vierkant 9mm DN volle doorlaat: 1/4"- 3/8- 1/2"- 3/4" DN gereduceerde doorlaat: 1/2"- 3/4"- 1" ERIKS Artikelnr: 13278989
 
Log in om prijzen te zien
Verlengspindel Serie: GR4 Type: 7411 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Premium kogelkraan F10 Vierkant 17mm DN volle doorlaat: 2.1/2"- 3" DN gereduceerde doorlaat: 3"- 4" ECON® Verlengspindel Serie: GR4 Type: 7411 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Premium kogelkraan F10 Vierkant 17mm DN volle doorlaat: 2.1/2"- 3" DN gereduceerde doorlaat: 3"- 4" ERIKS Artikelnr: 13278992
 
Log in om prijzen te zien
Verlengspindel Serie: GR5 Type: 7411 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Premium kogelkraan F10 Vierkant 22mm DN volle doorlaat: 4" ECON® Verlengspindel Serie: GR5 Type: 7411 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Premium kogelkraan F10 Vierkant 22mm DN volle doorlaat: 4" ERIKS Artikelnr: 13278993
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Verlengspindel
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
DN volle doorlaat
DN gereduceerde doorlaat
Montageflens afsluiter
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)