ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS) Fire safe Flens PN16/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen tot 16 of 40 bar.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN15 ECON® Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 14072909
 
Prijs (Per stuk):
€ 162,75
Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN20 ECON® Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 14072910
 
Prijs (Per stuk):
€ 215,95
Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN25 ECON® Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 14072911
 
Prijs (Per stuk):
€ 274,40
Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN32 ECON® Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 14072912
 
Prijs (Per stuk):
€ 380,10
Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN40 ECON® Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 14072913
 
Prijs (Per stuk):
€ 436,45
Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN50 ECON® Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 14072914
 
Prijs (Per stuk):
€ 547,05
Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN65 ECON® Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 14072915
 
Prijs (Per stuk):
€ 751,10
Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN80 ECON® Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 14072916
 
Prijs (Per stuk):
€ 951,30
Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN16 Flens DN100 ECON® Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 14072917
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.392,30
Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN16 Flens DN125 ECON® Kogelkraan Type: 7383FS Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 14072918
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.396,10
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

Toepasbaar voor ECON® 1-delig geflensde wafer kogelkranen (fire safe):
  • Geschikt voor type: 7343FS en 7383FS.
  • Revisie sets leverbaar met TFM1600 zittingen of TFM4215 zittingen, beide inclusief alle andere "soft parts".