ProductPage

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Flens PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Toepassing

  • Deze membraanafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Materiaal huis: PVDF
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Flens
Materiaal membraan: PTFE
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 20mm DN15 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 13248750
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 25mm DN20 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 13248751
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 32mm DN25 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 13248752
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 40mm DN32 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 13248753
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 50mm DN40 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 13248754
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 63mm DN50 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 63mm DN50 ERIKS Artikelnr: 12692957
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVDF
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Flens
Materiaal membraan: PTFE
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)