ProductPage

SED Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Flens PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Gietijzer
Materiaal membraan: EPDM
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens DN15 SED Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 10072016
 
Prijs (Per stuk):
€ 306,80
Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens DN25 SED Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 10053125
 
Prijs (Per stuk):
€ 326,45
Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens DN40 SED Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11035669
 
Prijs (Per stuk):
€ 502,23
Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens DN50 SED Membraanafsluiter Type: 385 Gietijzer EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 10053126
 
Prijs (Per stuk):
€ 536,40
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Gietijzer
Materiaal membraan: EPDM
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)