ProductPage

ECON® Naaldafsluiter Type: 719 Messing Haaks Handwiel Binnendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Gassen en procesvloeistoffen.

Technische informatie
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN100
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Naaldafsluiter Type: 719 Messing/PTFE Haaks Handwiel Klepdoorlaat: 4mm PN100 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Naaldafsluiter Type: 719 Messing/PTFE Haaks Handwiel Klepdoorlaat: 4mm PN100 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 13221976
 
Prijs (Per stuk):
€ 46,64
Naaldafsluiter Type: 719 Messing/PTFE Haaks Handwiel Klepdoorlaat: 6mm PN100 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Naaldafsluiter Type: 719 Messing/PTFE Haaks Handwiel Klepdoorlaat: 6mm PN100 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13417613
 
Prijs (Per stuk):
€ 66,08
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN100
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)