ProductPage

ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer Pneumatisch bediend Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Afsluiter specifiek voor gebruik onder een silo.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Pneumatisch dubbelwerkend
Soort afdichting: Uni-directioneel
Afdichting: EPDM
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12250871
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.056,00
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13426829
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.465,60
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12527966
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.972,80
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN6 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN6 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13426831
 
Prijs (Per stuk):
€ 3.511,20
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Pneumatisch dubbelwerkend
Soort afdichting: Uni-directioneel
Afdichting: EPDM
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)