ProductPage

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Pulp en vervuilde media.

Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Pneumatisch dubbelwerkend
Soort afdichting: Uni-directioneel
Afdichting: EPDM
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813570

Catalogusartikelnr 1: EC054120050RDA5

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.008,00
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813571
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.113,60
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813573

Catalogusartikelnr 1: EC054120080RDA5

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.203,20
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813575

Catalogusartikelnr 1: EC054120100RDA5

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.232,00
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813576
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.613,60
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813578

Catalogusartikelnr 1: EC054120150RDA5

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.067,20
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813580

Catalogusartikelnr 1: EC054120200RDA5

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.696,80
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813582
 
Prijs (Per stuk):
€ 3.816,00
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN6 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN6 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813584
 
Prijs (Per stuk):
€ 5.272,00
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Pneumatisch dubbelwerkend
Soort afdichting: Uni-directioneel
Afdichting: EPDM
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)