ProductPage

ECON® Schuifafsluiter Type: 1800 Gietijzer Flens PN16 Druktrap flens: Class 125

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Brand- en koelwater.
Bijzonderheden

  • Bouwlengte volgens ASME B16.10.
  • Stijgende spindel, niet stijgend handwiel.

Tabellen
Norm: ASME
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Schuifafsluiter Type: 1800 Gietijzer/Brons PN16 Flens 2" (50) Druktrap flens: Class 125 ECON® Schuifafsluiter Type: 1800 Gietijzer/Brons PN16 Flens 2" (50) Druktrap flens: Class 125 ERIKS Artikelnr: 13449566
 
Prijs (Per stuk):
€ 373,20
Schuifafsluiter Type: 1800 Gietijzer/Brons PN16 Flens 3" (80) Druktrap flens: Class 125 ECON® Schuifafsluiter Type: 1800 Gietijzer/Brons PN16 Flens 3" (80) Druktrap flens: Class 125 ERIKS Artikelnr: 12256599
 
Prijs (Per stuk):
€ 638,40
Schuifafsluiter Type: 1800 Gietijzer/Brons PN16 Flens 4" (100) Druktrap flens: Class 125 ECON® Schuifafsluiter Type: 1800 Gietijzer/Brons PN16 Flens 4" (100) Druktrap flens: Class 125 ERIKS Artikelnr: 12725386
 
Prijs (Per stuk):
€ 750,00
Schuifafsluiter Type: 1800 Gietijzer/Brons PN16 Flens 6" (150) Druktrap flens: Class 125 ECON® Schuifafsluiter Type: 1800 Gietijzer/Brons PN16 Flens 6" (150) Druktrap flens: Class 125 ERIKS Artikelnr: 12653031
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.225,60
Schuifafsluiter Type: 1800 Gietijzer/Brons PN16 Flens 8" (200) Druktrap flens: Class 125 ECON® Schuifafsluiter Type: 1800 Gietijzer/Brons PN16 Flens 8" (200) Druktrap flens: Class 125 ERIKS Artikelnr: 13449567
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.940,00
Norm: ASME
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)