Slangafsluiters, ook wel manchetafsluiters genoemd, zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen in abbrasieve, vezelachtige en vaste media, zoals: emulsies, poeders, slurries en granulaten. Dit komt door de specifieke eigenschappen van het flexibele rubberen manchet. Ook zijn slangafsluiters uitstekend toepasbaar in applicaties en systemen waar opeenhoping of aangroeiing van het product voor kan komen.
Slangafsluiters worden gebruikt in een groot aantal toepassingen: chemische industrie, bouw- en cementindustrie, milieutechniek en waterzuiveringsinstallaties, voertuigen en silo’s, voedingsmiddelenindustrie, lucht en vacuümtransportsystemen en kunststofindustrie.
De slangafsluiters bestaan uit slechts vier delen, namelijk: het huis, het manchet of de slang en de twee aansluitstukken. Er is geen separate aandrijving nodig voor de bediening, alleen een 2/3 magneetventiel voor de aansturing. Een minimale hoeveelheid perslucht volstaat om het manchet af te sluiten, dit dankzij het geringe volume van het afgeplatte ellipsvormige huis.
De kwaliteit van het losse manchet is in hoge mate bepalend voor de kwaliteit van de slangafsluiter. Een manchet bestaat uit meerdere lagen en wordt geproduceerd in verschillende handmatige en machinale productiestappen. Het manchet vervormt tijdens het openen en sluiten van de afsluiter op de juiste manier. Dit komt omdat de verschillende lagen voorzien zijn van vezelversterkingen. Naast de juiste materiaalkeuze is ook de afstemming tussen mediumdruk en stuurdruk belangrijk voor de levensduur van het manchet.
Voordelen van slangafsluiters zijn dat het een binnenwerk heeft zonder dode ruimten. Ook hebben deze afsluiters een volle doorlaat wat zorgt voor een vrijedoorstroming en minimale stromingsweerstand. Doordat het een eenvoudige en lichte constructie is, is een slangafsluiter zeer efficiënt en gebruiksvriendelijk. Slangafsluiters zijn leverbaar met een aluminium, roestvaststalen of kunststof huis en met een grote variëteit aan manchet materialen.