ProductPage

ECON® Peilpijpkraan Type: 724 Brons Contragewicht Binnendraad (BSPP)


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Aan boord van schepen voor het peilen van vloeistofniveau in tanks.
Bijzonderheden

  • Zelfsluitendvlgs. DIN 86120.
  • Met zelfsluitend proefventiel.
  • Ook leverbaar met voetpedaal.
  • Ook linkssluitend leverbaar.

Tabellen
Voorraadartikel
Materiaal huis: Brons
Bouwvorm: Recht
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN2,5
Bediening: Contragewicht
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Peilpijpkraan Type: 724 Brons/Brons Recht Contragewicht PN2.5 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Peilpijpkraan Type: 724 Brons/Brons Recht Contragewicht PN2.5 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12684468
 
Log in om prijzen te zien
Peilpijpkraan Type: 724 Brons/Brons Recht Contragewicht PN2.5 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Peilpijpkraan Type: 724 Brons/Brons Recht Contragewicht PN2.5 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12579273
 
Log in om prijzen te zien
Peilpijpkraan Type: 724 Brons/Brons Recht Contragewicht PN2.5 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ECON® Peilpijpkraan Type: 724 Brons/Brons Recht Contragewicht PN2.5 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12573885
 
Log in om prijzen te zien
Peilpijpkraan Type: 724 Brons/Brons Recht Contragewicht PN2.5 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ECON® Peilpijpkraan Type: 724 Brons/Brons Recht Contragewicht PN2.5 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 12711793

Catalogusartikelnr 1: EC0072421/240X0D

 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: Brons
Bouwvorm: Recht
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN2,5
Bediening: Contragewicht
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)