ProductPage

Persluchtkraan fig. 770 temperijzer binnendraad/klauwkoppeling

Robuuste zelfdichtende plugkranen met automatische ontluchting bij het sluiten waardoor slangen en pneumatisch gereedschap drukloos worden en dus veilig ontkoppeld kunnen worden. Alle maten en uitvoeringen zijn voorzien van een persluchtkoppeling nokafsland van 42 mm met rubber of messing afdichtingsring.

Voorraadartikel
Uitvoering: Persluchtkraan
Materiaal huis: Temperijzer
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Afdichting
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Persluchtkraan fig. 770 temperijzer/messing PN10 1/2" BSPP Persluchtkraan fig. 770 temperijzer/messing PN10 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13446058
 
Log in om prijzen te zien
Persluchtkraan fig. 770 temperijzer/rubber PN10 1/2" BSPP Persluchtkraan fig. 770 temperijzer/rubber PN10 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13446057
 
Log in om prijzen te zien
Persluchtkraan fig. 770 temperijzer/messing PN10 3/4" BSPP Persluchtkraan fig. 770 temperijzer/messing PN10 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13446059
 
Log in om prijzen te zien
Persluchtkraan fig. 770 temperijzer/rubber PN10 3/4" BSPP Persluchtkraan fig. 770 temperijzer/rubber PN10 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13255140
 
Log in om prijzen te zien
Persluchtkraan fig. 770 temperijzer/messing PN10 1" BSPP Persluchtkraan fig. 770 temperijzer/messing PN10 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 12494375
 
Log in om prijzen te zien
Persluchtkraan fig. 770 temperijzer/rubber PN10 1" BSPP Persluchtkraan fig. 770 temperijzer/rubber PN10 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 13446060
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Persluchtkraan
Materiaal huis: Temperijzer
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Afdichting
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)