ProductPage

KEMPER Plugkraan Serie: KP686 00 Brons DVGW Elektrisch bediend Buitendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Afsluiter voor drinkwater en heet tapwater.
  • Aan te sluiten aan het KHS-Logic besturingssysteem of aan een gebouwbeheersysteem (GBS).

Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie
Goedkeuring
Materiaal huis: Brons
Bouwvorm: Recht
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Afdichting: EPDM
Bediening: Elektrisch bediend
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Plugkraan Serie: KP686 00 Brons/Brons/EPDM Recht DVGW Elektrisch bediend 24V AC/DC PN16 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) KEMPER Plugkraan Serie: KP686 00 Brons/Brons/EPDM Recht DVGW Elektrisch bediend 24V AC/DC PN16 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13402072
 
Log in om prijzen te zien
Plugkraan Serie: KP686 00 Brons/Brons/EPDM Recht DVGW Elektrisch bediend 24V AC/DC PN16 Buitendraad (BSPP) 1" (25) KEMPER Plugkraan Serie: KP686 00 Brons/Brons/EPDM Recht DVGW Elektrisch bediend 24V AC/DC PN16 Buitendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13402049
 
Log in om prijzen te zien
Plugkraan Serie: KP686 00 Brons/Brons/EPDM Recht DVGW Elektrisch bediend 24V AC/DC PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (32) KEMPER Plugkraan Serie: KP686 00 Brons/Brons/EPDM Recht DVGW Elektrisch bediend 24V AC/DC PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13402066
 
Log in om prijzen te zien
Plugkraan Serie: KP686 00 Brons/Brons/EPDM Recht DVGW Elektrisch bediend 24V AC/DC PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) KEMPER Plugkraan Serie: KP686 00 Brons/Brons/EPDM Recht DVGW Elektrisch bediend 24V AC/DC PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13402067
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Brons
Bouwvorm: Recht
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Afdichting: EPDM
Bediening: Elektrisch bediend
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)