ProductPage

ECON® Wormwielkast Serie: AB Type: 4025 Gietijzer IP68

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Gietijzeren wormwielkast compleet met een staal gelast handwiel en vaan indicator, compact en robuuste bouwvorm, zelfremmende wormwiel overbrenging met een gunstige overbreng verhouding en afgevuld met 75% vet.
Met behulp van de gestandaardiseerde montageflens volgens ISO 5211 en verwisselbare inserts (type: 4023X), zijn deze wormwielkasten geschikt voor directe montage op vlinderkleppen en andere kwartslag afsluiters.
De behuizing is uitwendig voorzien van een hoogwaardige 120Mu Amerlock coating en is afgedicht volgens IP68 beschermingsklasse, zodat water en stof niet in de behuizing kunnen binnendringen. Op de roestvaststalen aandrijfas kunnen verschillende handwielen, afhankelijk van de doorlaat van de vlinderklep, worden gemonteerd.
Met behulp van de geïntegreerde eindstops kunnen de wormwielkasten ingesteld worden op de slag van de te bedienen afsluiter.
Dit type wormwielkast is geschikt voor buitenopstelling.

Tabellen
Filters wissen (0 van 0 artikelen getoond)