ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

L&T Vlinderklep fig. 9530 staal/staal metaal dichtend triple excentrisch wormwielkast firesafe B16.10 Class 150 6"

Type: 9530

ERIKS Artikelnr: 13470912

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.725,00
Log in om uw condities te zien

Toepassing

  • Zware industriële, chemische en petrochemische toepassingen, waar rubbergevoerde vlinderkleppen door hun beperkte druk- en temperatuurbereik niet meer kunnen worden ingezet.

Technische informatie
Opties

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Norm ASME
Klepontwerp Triple excentrisch
Materiaal huis Staal
Kwaliteitsklasse ASTM A216 WCB
Nom. binnendiameter 6" (150)
Aansluiting Flens
Druktrap artikel Class 150
Druktrap flens Class 150
Norm bouwlengte ASME B16.10
Inbouwlengte (mm) 140
Bediening Wormwielkast
Norm topflens ISO 5211
Montageflens F10
Materiaal zitting Stellite 21
Materiaal klepblad Staal
Kwaliteitsklasse klepblad ASTM A216 WCB
Materiaal spindel Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel ASTM A479 316

Beste klant,

Wij zijn bezig met gepland onderhoud aan de webshop. Gedurende deze periode kan gebruik van de webshop enige hindering ondervinden. Als u toch onmiddellijk hulp nodig heeft met betrekking tot uw account of bestelling, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via +32 14 346434 of stuurt u een Email. Excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Het ERIKS Webshop-team