ProductPage

L&T Vlinderklep fig. 9530 staal/staal triple excentrisch dubbel geflensd korte bouwlengte wormwielkast

Toepassing

  • Zware industriële, chemische en petrochemische toepassingen, waar rubbergevoerde vlinderkleppen door hun beperkte druk- en temperatuurbereik niet meer kunnen worden ingezet.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Klepontwerp: Triple excentrisch
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal zitting: Stellite 21
Materiaal klepblad: Staal
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Vlinderklep fig. 9530 staal/staal metaal dichtend triple excentrisch wormwielkast firesafe B16.10 Class 150 6" L&T Vlinderklep fig. 9530 staal/staal metaal dichtend triple excentrisch wormwielkast firesafe B16.10 Class 150 6" ERIKS Artikelnr: 13470912
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.725,00
Vlinderklep fig. 9530 staal/staal metaal dichtend triple excentrisch wormwielkast firesafe B16.10 Class 150 8" L&T Vlinderklep fig. 9530 staal/staal metaal dichtend triple excentrisch wormwielkast firesafe B16.10 Class 150 8" ERIKS Artikelnr: 13470933
 
Prijs (Per stuk):
€ 3.299,00
Vlinderklep fig. 9530 staal/staal metaal dichtend triple excentrisch wormwielkast firesafe B16.10 Class 150 10" L&T Vlinderklep fig. 9530 staal/staal metaal dichtend triple excentrisch wormwielkast firesafe B16.10 Class 150 10" ERIKS Artikelnr: 13470934
 
Prijs (Per stuk):
€ 4.248,00
Vlinderklep fig. 9530 staal/staal metaal dichtend triple excentrisch wormwielkast firesafe B16.10 Class 150 12" L&T Vlinderklep fig. 9530 staal/staal metaal dichtend triple excentrisch wormwielkast firesafe B16.10 Class 150 12" ERIKS Artikelnr: 13470935
 
Prijs (Per stuk):
€ 6.303,00
Vlinderklep fig. 9530 staal/staal metaal dichtend triple excentrisch wormwielkast firesafe B16.10 Class 150 16" L&T Vlinderklep fig. 9530 staal/staal metaal dichtend triple excentrisch wormwielkast firesafe B16.10 Class 150 16" ERIKS Artikelnr: 13470936
 
Prijs (Per stuk):
€ 9.055,00
Vlinderklep fig. 9530 staal/staal metaal dichtend triple excentrisch wormwielkast firesafe B16.10 Class 150 20" L&T Vlinderklep fig. 9530 staal/staal metaal dichtend triple excentrisch wormwielkast firesafe B16.10 Class 150 20" ERIKS Artikelnr: 13470937
 
Prijs (Per stuk):
€ 14.173,00
Voorraadartikel
Klepontwerp: Triple excentrisch
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal zitting: Stellite 21
Materiaal klepblad: Staal
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)