ProductPage

Dubbele persluchtkraan Type: 775 Gietijzer Binnendraad (BSPP)/Klauwkoppeling

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Robuuste zelfdichtende plugkranen met automatische ontluchting bij het sluiten. Hierdoor kunnen slangen en pneumatisch gereedschap drukloos worden en dus veilig ontkoppeld worden. Alle maten en uitvoeringen zijn voorzien van een persluchtkoppeling. Er is een nokafsland van 42 mm met rubber of messing afdichtingsring.

Voorraadartikel
Uitvoering: Dubbele persluchtkraan
Materiaal huis: Gietijzer
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Afdichting
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Dubbele persluchtkraan Type: 775 Gietijzer/Messing Nokafstand: 42mm PN10 Binnendraad (BSPP)/Klauwkoppeling 3/4" (20) Dubbele persluchtkraan Type: 775 Gietijzer/Messing Nokafstand: 42mm PN10 Binnendraad (BSPP)/Klauwkoppeling 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13445996
 
Log in om prijzen te zien
Dubbele persluchtkraan Type: 775 Gietijzer/Rubber Nokafstand: 42mm PN10 Binnendraad (BSPP)/Klauwkoppeling 3/4" (20) Dubbele persluchtkraan Type: 775 Gietijzer/Rubber Nokafstand: 42mm PN10 Binnendraad (BSPP)/Klauwkoppeling 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12365131
 
Log in om prijzen te zien
Dubbele persluchtkraan Type: 775 Gietijzer/Messing Nokafstand: 42mm PN10 Binnendraad (BSPP)/Klauwkoppeling 1" (25) Dubbele persluchtkraan Type: 775 Gietijzer/Messing Nokafstand: 42mm PN10 Binnendraad (BSPP)/Klauwkoppeling 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13445995
 
Log in om prijzen te zien
Dubbele persluchtkraan Type: 775 Gietijzer/Rubber Nokafstand: 42mm PN10 Binnendraad (BSPP)/Klauwkoppeling 1" (25) Dubbele persluchtkraan Type: 775 Gietijzer/Rubber Nokafstand: 42mm PN10 Binnendraad (BSPP)/Klauwkoppeling 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13308535
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Dubbele persluchtkraan
Materiaal huis: Gietijzer
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Afdichting
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)