ProductPage

STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex2 Type: 5527 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Niet trekvaste koppelingen voor alle buismaterialen. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 4° hoekverdraaiing opnemen en 10 mm axiale beweging. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.

Toepassingsgebied

  • Waterdistributie.
  • Gasleidingen.
  • Koelwater.
Bijzonderheden

  • Flexibele koppeling.
  • Geschikt voor zowel kunststof als metalen buizen.
  • Compenseert axiale bewegingen.
  • Vervanger van de FLEX2L.

Voorraadartikel
Vorm: Niet trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: NBR
Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof
Kwaliteitsklasse: 1.4571
Druktrap artikel
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Pijpkoppeling Serie: Flex2 Type: 5527 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN10 219.1mm-219.1mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex2 Type: 5527 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN10 219.1mm-219.1mm ERIKS Artikelnr: 13367967
 
Prijs (Per stuk):
€ 414,48
Pijpkoppeling Serie: Flex2 Type: 5527 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN8 273mm-273mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex2 Type: 5527 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN8 273mm-273mm ERIKS Artikelnr: 13367968
 
Prijs (Per stuk):
€ 548,35
Pijpkoppeling Serie: Flex2 Type: 5527 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN7 323.9mm-323.9mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex2 Type: 5527 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN7 323.9mm-323.9mm ERIKS Artikelnr: 13367969
 
Prijs (Per stuk):
€ 578,34
Pijpkoppeling Serie: Flex2 Type: 5527 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN5,5 406.4mm-406.4mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex2 Type: 5527 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN5,5 406.4mm-406.4mm ERIKS Artikelnr: 13367970
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Niet trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: NBR
Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof
Kwaliteitsklasse: 1.4571
Druktrap artikel
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)