ProductPage

KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 22 Type: 3332KF Brons Geschikt voor: Inregelafsluiter KIWA Binnendraad (BSPP)/Mapress

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Uitvoering: Persfitting
Materiaal: Brons
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
Aansluiting 2: Mapress
Afdichting: EPDM
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Systeemkoppeling Serie: 476 22 Type: 3332KF Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 3/4"-15 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 22 Type: 3332KF Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 3/4"-15 mm ERIKS Artikelnr: 11815492
 
Prijs (Per stuk):
€ 14,88
Systeemkoppeling Serie: 476 22 Type: 3332KF Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 1"-22 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 22 Type: 3332KF Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 1"-22 mm ERIKS Artikelnr: 11815493
 
Prijs (Per stuk):
€ 15,73
Systeemkoppeling Serie: 476 22 Type: 3332KF Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 1.1/4"-28 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 22 Type: 3332KF Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 1.1/4"-28 mm ERIKS Artikelnr: 11815494
 
Prijs (Per stuk):
€ 25,25
Systeemkoppeling Serie: 476 22 Type: 3332KF Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 1.1/2"-35 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 22 Type: 3332KF Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 1.1/2"-35 mm ERIKS Artikelnr: 11815495
 
Prijs (Per stuk):
€ 30,77
Systeemkoppeling Serie: 476 22 Type: 3332KF Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 1.3/4"-42 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 22 Type: 3332KF Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 1.3/4"-42 mm ERIKS Artikelnr: 11815496
 
Prijs (Per stuk):
€ 52,96
Systeemkoppeling Serie: 476 22 Type: 3332KF Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 2.3/8"-54 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 22 Type: 3332KF Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 2.3/8"-54 mm ERIKS Artikelnr: 11815497
 
Prijs (Per stuk):
€ 74,80
Uitvoering: Persfitting
Materiaal: Brons
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
Aansluiting 2: Mapress
Afdichting: EPDM
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)