ProductPage

KH TEC Kijkglastoestel Type: 12534 Roestvaststaal (RVS) 304 Melkkoppeling (DIN 11851)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Universele kijkglas voor o.a. de voedingsmiddelenindustrie.

Product:
Kijkglas

Materialen:
RVS 304 (1.4301) of 316L (1.4404)

Aansluitstukken:
RVS 304 (1.4301) of 316L (1.4404)

Glascilinder:
Borocilicaat.

Afdichting:
NBR (alternatieve afdichtingen zijn beschikbaar)

Vacuümbereik
In overleg

Temperatuurbereik:
0°C tot 150C° (afhankelijk van materiaal afdichtingen)

Aansluiting:
2x draadstuk volgens DIN11851.

Opties:

  • Reserve glazen (type: 12537) en afdichtingen (type: 12538) zijn leverbaar.
  • Tevens leverbaar met diverse andere aansluitingen zoals stomplas DIN-buis 11850, inch-buis (BS4825) en buis ISO-1127 (type: 12736) , puntstuk/wartel (type: 12536) DIN11851, DIN11864 of Tri Clamp en zelfs combinaties daarvan.
  • Kan tevens voorzien worden van een kijkglasbeschermer (type: 12728). Deze beschermt niet alleen tegen beschadiging van buiten af, maar zorgt er tevens voor dat de eventuele scherven geen volledig vrije uitloop hebben. Deze beschermer belemmert daardoor wel enigszins de zichtbaarheid van het medium.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Melkkoppeling (DIN 11851)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Kijkglastoestel Type: 12534 Roestvaststaal (RVS) 304/Borosilicaat Melkkoppeling (DIN 11851) DN15 KH TEC Kijkglastoestel Type: 12534 Roestvaststaal (RVS) 304/Borosilicaat Melkkoppeling (DIN 11851) DN15 ERIKS Artikelnr: 12761833
 
Log in om prijzen te zien
Kijkglastoestel Type: 12534 Roestvaststaal (RVS) 304/Borosilicaat Melkkoppeling (DIN 11851) DN25 KH TEC Kijkglastoestel Type: 12534 Roestvaststaal (RVS) 304/Borosilicaat Melkkoppeling (DIN 11851) DN25 ERIKS Artikelnr: 12761834
 
Log in om prijzen te zien
Kijkglastoestel Type: 12534 Roestvaststaal (RVS) 304/Borosilicaat Melkkoppeling (DIN 11851) DN32 KH TEC Kijkglastoestel Type: 12534 Roestvaststaal (RVS) 304/Borosilicaat Melkkoppeling (DIN 11851) DN32 ERIKS Artikelnr: 12761835
 
Log in om prijzen te zien
Kijkglastoestel Type: 12534 Roestvaststaal (RVS) 304/Borosilicaat Melkkoppeling (DIN 11851) DN40 KH TEC Kijkglastoestel Type: 12534 Roestvaststaal (RVS) 304/Borosilicaat Melkkoppeling (DIN 11851) DN40 ERIKS Artikelnr: 12761836
 
Log in om prijzen te zien
Kijkglastoestel Type: 12534 Roestvaststaal (RVS) 304/Borosilicaat Melkkoppeling (DIN 11851) DN50 KH TEC Kijkglastoestel Type: 12534 Roestvaststaal (RVS) 304/Borosilicaat Melkkoppeling (DIN 11851) DN50 ERIKS Artikelnr: 12761837
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Melkkoppeling (DIN 11851)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)