ProductPage

Pendelstuk Type: 21197 Staal/EPDM

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Een pendelstuk is een trekvaste buisverbinding die in staat is deaxiale en radiale krachten op te vangen. De radiale beweging is afhankelijk van de lengte van het tussenstuk. De scharnierstukken zijn volledig gelast en bestaan uit een aan beide zijde gemonteerd aanzetstuk en buisstuk.

Bijzonderheden

  • Op verzoek zijn hogere drukklasses alsmede flensaansluitingen conform ASME of DIN 1882 leverbaar.
  • Andere lengtes tot een maximale maatvoering van 6 mtr zijn op aanvraag verkrijgbaar.
  • De aansluitflenzen zijn standaard volgens DIN EN 1092-2 PN10.

Materiaal huis: Staal
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: EPDM
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Pendelstuk Type: 21197 Staal/EPDM PN10 100mm-100mm Lengte: 1500mm Pendelstuk Type: 21197 Staal/EPDM PN10 100mm-100mm Lengte: 1500mm ERIKS Artikelnr: 13464791
 
Log in om prijzen te zien
Pendelstuk Type: 21197 Staal/EPDM PN10 125mm-125mm Lengte: 1500mm Pendelstuk Type: 21197 Staal/EPDM PN10 125mm-125mm Lengte: 1500mm ERIKS Artikelnr: 13464792
 
Log in om prijzen te zien
Pendelstuk Type: 21197 Staal/EPDM PN10 150mm-150mm Lengte: 1500mm Pendelstuk Type: 21197 Staal/EPDM PN10 150mm-150mm Lengte: 1500mm ERIKS Artikelnr: 13464793
 
Log in om prijzen te zien
Pendelstuk Type: 21197 Staal/EPDM PN10 200mm-200mm Lengte: 1500mm Pendelstuk Type: 21197 Staal/EPDM PN10 200mm-200mm Lengte: 1500mm ERIKS Artikelnr: 13464794
 
Log in om prijzen te zien
Pendelstuk Type: 21197 Staal/EPDM PN10 250mm-250mm Lengte: 1500mm Pendelstuk Type: 21197 Staal/EPDM PN10 250mm-250mm Lengte: 1500mm ERIKS Artikelnr: 13464795
 
Log in om prijzen te zien
Pendelstuk Type: 21197 Staal/EPDM PN10 300mm-300mm Lengte: 1500mm Pendelstuk Type: 21197 Staal/EPDM PN10 300mm-300mm Lengte: 1500mm ERIKS Artikelnr: 13464796
 
Log in om prijzen te zien
Pendelstuk Type: 21197 Staal/EPDM PN10 400mm-400mm Lengte: 1500mm Pendelstuk Type: 21197 Staal/EPDM PN10 400mm-400mm Lengte: 1500mm ERIKS Artikelnr: 13464797
 
Log in om prijzen te zien
Pendelstuk Type: 21197 Staal/EPDM PN10 600mm-600mm Lengte: 1500mm Pendelstuk Type: 21197 Staal/EPDM PN10 600mm-600mm Lengte: 1500mm ERIKS Artikelnr: 13464798
 
Log in om prijzen te zien
Pendelstuk Type: 21197 Staal/EPDM PN10 700mm-700mm Lengte: 1500mm Pendelstuk Type: 21197 Staal/EPDM PN10 700mm-700mm Lengte: 1500mm ERIKS Artikelnr: 13464799
 
Log in om prijzen te zien
Pendelstuk Type: 21197 Staal/EPDM PN10 800mm-800mm Lengte: 1500mm Pendelstuk Type: 21197 Staal/EPDM PN10 800mm-800mm Lengte: 1500mm ERIKS Artikelnr: 13464800
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Staal
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: EPDM
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende