ProductPage

ECON® Veerveiligheid fig. 517 brons laaglichtend binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Laaglichtend veiligheidstoestel fig. 517 in haakse uitvoering.
Verkrijgbaar met een insteldruk van 0,5barg tot 20barg in de hiernavolgende maatvoeringen.

  • 1/2”
  • 3/4”
  • 1”
  • 1.1/4”
  • 1.1/2”
  • 2”
Afsteldruk op te geven bij bestelling.


Toepassingsgebied

  • Verzadigde stoom.
  • Gassen.
  • Dampen.
  • Vloeistoffen.

Bijzonderheden

  • PED 97/23 EC Categorie IV gecertificeerd.
  • Leverbaar met Lloyds afstelcertificaat.
  • Afsteldruk opgeven bij bestelling.

Tabellen
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Brons
Materiaal uitlaatzijde: Brons
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Binnendraad (BSPP)
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (42 van 42 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid fig. 517 brons/FPM instelbereik 0,5 - 2,5 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid fig. 517 brons/FPM instelbereik 0,5 - 2,5 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13477668
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid fig. 517 brons/FPM instelbereik 0,2 - 0,8 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid fig. 517 brons/FPM instelbereik 0,2 - 0,8 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13143954
 
Prijs (Per stuk):
€ 149,60
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid fig. 517 brons/PTFE instelbereik 8,5 - 12,0 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid fig. 517 brons/PTFE instelbereik 8,5 - 12,0 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480098
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid fig. 517 brons/PTFE instelbereik 2 - 6 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid fig. 517 brons/PTFE instelbereik 2 - 6 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480096
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid fig. 517 brons/PTFE instelbereik 5,5 - 9,0 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid fig. 517 brons/PTFE instelbereik 5,5 - 9,0 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480097
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid fig. 517 brons/PTFE instelbereik 14 - 20 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid fig. 517 brons/PTFE instelbereik 14 - 20 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480100
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid fig. 517 brons/PTFE instelbereik 11 - 15 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid fig. 517 brons/PTFE instelbereik 11 - 15 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480099
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid fig. 517 brons/FPM instelbereik 0,2 - 0,8 barg 3/4" BSPP ECON® Veerveiligheid fig. 517 brons/FPM instelbereik 0,2 - 0,8 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13362323
 
Prijs (Per stuk):
€ 160,65
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid fig. 517 brons/FPM instelbereik 0,5 - 2,5 barg 3/4" BSPP ECON® Veerveiligheid fig. 517 brons/FPM instelbereik 0,5 - 2,5 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13477669
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid fig. 517 brons/PTFE instelbereik 11 - 15 barg 3/4" BSPP ECON® Veerveiligheid fig. 517 brons/PTFE instelbereik 11 - 15 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480104
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Brons
Materiaal uitlaatzijde: Brons
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Binnendraad (BSPP)
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (42 van 42 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende