ProductPage

ECON® Veerveiligheid fig. 518 brons laaglichtend binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Laaglichtend veiligheidstoestel fig. 518 in haakse uitvoering.
Verkrijgbaar met een insteldruk van 0,5barg tot 20barg in de hiernavolgende maatvoeringen.

  • 1/2”
  • 3/4”
  • 1”
  • 1.1/4”
  • 1.1/2”
  • 2”
Afsteldruk op te geven bij bestelling.


Toepassingsgebied

  • Verzadigde stoom.
  • Gassen.
  • Dampen.
  • Vloeistoffen.

Bijzonderheden

  • Met kleplichter.
  • PED 97/23 EC Categorie IV gecertificeerd.
  • Leverbaar met Lloyds afstelcertificaat.
  • Afsteldruk opgeven bij bestelling.

Tabellen
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Brons
Materiaal uitlaatzijde: Brons
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Binnendraad (BSPP)
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Open
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (42 van 42 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid fig. 518 brons/FPM kleplichter instelbereik 0,5 - 2,5 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid fig. 518 brons/FPM kleplichter instelbereik 0,5 - 2,5 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480192
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid fig. 518 brons/FPM kleplichter instelbereik 0,2 - 0,8 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid fig. 518 brons/FPM kleplichter instelbereik 0,2 - 0,8 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13362330
 
Prijs (Per stuk):
€ 165,75
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid fig. 518 brons/PTFE kleplichter instelbereik 14 - 20 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid fig. 518 brons/PTFE kleplichter instelbereik 14 - 20 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480160
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid fig. 518 brons/PTFE kleplichter instelbereik 8,5 - 12,0 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid fig. 518 brons/PTFE kleplichter instelbereik 8,5 - 12,0 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480158
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid fig. 518 brons/PTFE kleplichter instelbereik 11 - 15 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid fig. 518 brons/PTFE kleplichter instelbereik 11 - 15 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480159
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid fig. 518 brons/PTFE kleplichter instelbereik 2 - 6 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid fig. 518 brons/PTFE kleplichter instelbereik 2 - 6 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480156
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid fig. 518 brons/PTFE kleplichter instelbereik 5,5 - 9,0 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid fig. 518 brons/PTFE kleplichter instelbereik 5,5 - 9,0 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480157
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid fig. 518 brons/FPM kleplichter instelbereik 0,5 - 2,5 barg 3/4" BSPP ECON® Veerveiligheid fig. 518 brons/FPM kleplichter instelbereik 0,5 - 2,5 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480193
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid fig. 518 brons/FPM kleplichter instelbereik 0,2 - 0,8 barg 3/4" BSPP ECON® Veerveiligheid fig. 518 brons/FPM kleplichter instelbereik 0,2 - 0,8 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13362365
 
Prijs (Per stuk):
€ 195,50
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid fig. 518 brons/PTFE kleplichter instelbereik 2 - 6 barg 3/4" BSPP ECON® Veerveiligheid fig. 518 brons/PTFE kleplichter instelbereik 2 - 6 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13480161
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Brons
Materiaal uitlaatzijde: Brons
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Binnendraad (BSPP)
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Open
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (42 van 42 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende