ProductPage

ARI Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer hooglichtend flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Product Certificate Verklaring  (PDF)
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Dampen
  • Stoom
  • Gassen
  • Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.

Goedkeuring
Opties
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Nodulair gietijzer
Materiaal uitlaatzijde: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (124 van 124 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer gasdicht instelbereik 8,6 - 19 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer gasdicht instelbereik 8,6 - 19 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12559573
 
Prijs (Per stuk):
€ 634,10
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer gasdicht instelbereik 2,55 - 4,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer gasdicht instelbereik 2,55 - 4,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12560040
 
Prijs (Per stuk):
€ 634,10
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer gasdicht instelbereik 28,1 - 35,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer gasdicht instelbereik 28,1 - 35,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12560043
 
Prijs (Per stuk):
€ 634,10
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer gasdicht instelbereik 0,52 - 1,00 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer gasdicht instelbereik 0,52 - 1,00 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12560037
 
Prijs (Per stuk):
€ 634,10
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer gasdicht instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer gasdicht instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12560038
 
Prijs (Per stuk):
€ 634,10
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer gasdicht instelbereik 35,1 - 40,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer gasdicht instelbereik 35,1 - 40,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12560044
 
Prijs (Per stuk):
€ 634,10
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer gasdicht instelbereik 4,6 - 8,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer gasdicht instelbereik 4,6 - 8,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12560041
 
Prijs (Per stuk):
€ 634,10
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer gasdicht instelbereik 1,55 - 2,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer gasdicht instelbereik 1,55 - 2,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12560039
 
Prijs (Per stuk):
€ 634,10
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer gasdicht instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer gasdicht instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12560036
 
Prijs (Per stuk):
€ 634,10
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer gasdicht instelbereik 19,1 - 28,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15622 serie 25.911 nodulair gietijzer gasdicht instelbereik 19,1 - 28,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12560042
 
Prijs (Per stuk):
€ 634,10
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Nodulair gietijzer
Materiaal uitlaatzijde: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (124 van 124 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende