ProductPage

GOETZE Veerveiligheid Type 2380 roestvaststaal Tri-Clamp

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Hygiënische veiligheid, voldoend aan PED 20148/68/EU, voorzien van balgafdichting.

Additionele hygiënische eisen:

  • EHEDG.
  • EG N° 852/2004
  • N 1672-2

Toepassing

  • Lucht.
  • Stoom.
  • Neutrale en niet neutrale gassen.
  • Neutrale en niet neutrale dampen.
  • Neutrale en niet neutrale vloeistoffen.

Ter bescherming van processen in:
  • Voedingsmiddelen industrie.
  • Brouwerijen en drank industrie.
  • Farmaceutische industrie.
  • Cosmetische industrie.
  • Medische industrie.
  • Clean-service applcaties.

Aanbevolen in: Farma, Voedingsmiddelen

Technische informatie
Opties
Uitvoering: Veerbelast
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal uitlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Tri-clamp
Instelbereik (bar): van 0.4 tot 16
Klepdoorlaat (mm): 18
Afdichting: FPM
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Veerveiligheid Type 2380 roestvaststaal/FKM instelbereik 0,4 - 16 barg Tri-clamp inlaat DN20 uitlaat DN25 GOETZE Veerveiligheid Type 2380 roestvaststaal/FKM instelbereik 0,4 - 16 barg Tri-clamp inlaat DN20 uitlaat DN25 ERIKS Artikelnr: 12734870
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.384,25
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 2380 roestvaststaal/FKM instelbereik 0,4 - 16 barg Tri-clamp inlaat DN20 uitlaat DN32 GOETZE Veerveiligheid Type 2380 roestvaststaal/FKM instelbereik 0,4 - 16 barg Tri-clamp inlaat DN20 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12734871
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.384,25
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 2380 roestvaststaal/FKM instelbereik 0,4 - 16 barg Tri-clamp inlaat DN25 uitlaat DN32 GOETZE Veerveiligheid Type 2380 roestvaststaal/FKM instelbereik 0,4 - 16 barg Tri-clamp inlaat DN25 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12734883
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.384,25
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 2380 roestvaststaal/FKM instelbereik 0,4 - 16 barg Tri-clamp DN25 GOETZE Veerveiligheid Type 2380 roestvaststaal/FKM instelbereik 0,4 - 16 barg Tri-clamp DN25 ERIKS Artikelnr: 12734872
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.384,25
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 2380 roestvaststaal/FKM instelbereik 0,4 - 16 barg Tri-clamp DN32 GOETZE Veerveiligheid Type 2380 roestvaststaal/FKM instelbereik 0,4 - 16 barg Tri-clamp DN32 ERIKS Artikelnr: 12734884
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.384,25
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Uitvoering: Veerbelast
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal uitlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Tri-clamp
Instelbereik (bar): van 0.4 tot 16
Klepdoorlaat (mm): 18
Afdichting: FPM
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)