THURMETALL Compacte werkbank B1500xD700xH845mm met 1 deur en 4 schuifladen type TM CLASSIC
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Compacte werkbank TM-Classic, breedte 1000/1500 mm, duifblauw/lichtblauw
• Werkbankblad multiplex
Dikte: 40 mm.
• Werkbankonderstel
40x40 mm vierkante stalen buizen, zelfdragend, met hoogteverstelling. Alle poten zijn uitbreidbaar met een hoogteregeling (800–1100 mm in stappen van 50 mm) en ook van montagebeugels voor vastschroeven op de vloer. Belastbaarheid tot ca. 1500 kg (bij gelijkmatige belasting).
• Schuifladen met centrale vergrendeling
Uittrekladen met wieltjes van POM (Polyoxymethyleen) genereren bij identieke mechanische belastingen als bij stalen wieltjes een aanzienlijk stiller glijden van de schuifladen. 100 % uittrekbaar, draagvermogen 75 kg. Greeplijsten met mogelijkheden voor labeling op een groot doorlopend oppervlak.
• Een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs
Standaard laklaag resp. frame/fronten: NCS 4040-R70 B duifblauw/NCS 1060-R80 B lichtblauw of RAL 7016 antracietgrijs/RAL 7035 lichtgrijs.
Andere kleuren in een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs leverbaar (zie kleurenlijst).
• Levering compleet gemonteerd
Diepte 750 mm en andere werkbankbladen op aanvraag leverbaar.
THURMETALL
Compacte werkbank 1500x700x845 7016/7035
ERIKS Artikelnr: 12969388
Catalogusartikelnr 1: 3094.4408 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.357,43
|
||
THURMETALL
Compacte werkbank 1500x700x845 4040/1060
ERIKS Artikelnr: 12969514
Catalogusartikelnr 1: 3094.4407 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.357,43
|