ProductPage

THURMETALL Compacte werkbank B2000xD700xH845mm met 1 deur en 11 schuifladen type TM CLASSIC

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Compacte werkbank TM-Classic, breedte 2000 mm, duifblauw/lichtblauw

•    Werkbankblad multiplex
Dikte: 40 mm.
•     Werkbankonderstel
40x40 mm vierkante stalen buizen, zelfdragend, met hoogteverstelling. Alle poten zijn uitbreidbaar met een hoogteregeling (800–1100 mm in stappen van 50 mm) en ook van montagebeugels voor vastschroeven op de vloer. Belastbaarheid tot ca. 1500 kg (bij gelijkmatige belasting).
•     Schuifladen met centrale vergrendeling
Uittrekladen met wieltjes van POM (Polyoxymethyleen) genereren bij identieke mechanische belastingen als bij stalen wieltjes een aanzienlijk stiller glijden van de schuifladen. 100 % uittrekbaar, draagvermogen 75 kg. Greeplijsten met mogelijkheden voor labeling op een groot doorlopend oppervlak.
•    Een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs
Standaard laklaag resp. frame/fronten: NCS 4040-R70 B duifblauw/NCS 1060-R80 B lichtblauw of RAL 7016 antracietgrijs/RAL 7035 lichtgrijs.
Andere kleuren in een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs leverbaar (zie kleurenlijst).
•    Levering compleet gemonteerd

Breedte 2500 mm en diepte 750 mm en andere werkbankbladen op aanvraag.

Breedte (mm): 2000
Hoogte (mm): 845
Diepte (mm): 700
Kleur
Aantal lades: 11
Materiaal: Multiplex
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Compacte werkbank 2000x700x845 7016/7035 THURMETALL Compacte werkbank 2000x700x845 7016/7035 ERIKS Artikelnr: 12969404

Catalogusartikelnr 1: 3094.4413

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.476,48
Compacte werkbank 2000x700x845 4040/1060 THURMETALL Compacte werkbank 2000x700x845 4040/1060 ERIKS Artikelnr: 12969403

Catalogusartikelnr 1: 3094.4412

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.476,48
Breedte (mm): 2000
Hoogte (mm): 845
Diepte (mm): 700
Kleur
Aantal lades: 11
Materiaal: Multiplex
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)