DANCOP Aanrijbeveiliging
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Aanrijbeveiliging
• Van hoge kwaliteit
Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen.
Krachtdemping via luchtkamers.
Hoogte 450 mm.
• Betrouwbaar en flexibel
Signaalkleur geel, met reflecterende folie.
Naar wens uit te breiden.
• Eenvoudige en snelle montage
Met klittenband.
DANCOP
Rek-/postenbescherming Uitsparing 80mm gordel
ERIKS Artikelnr: 12328754
Catalogusartikelnr 1: 3010.5743 |
Log in om prijzen te zien | ||
DANCOP
Rek-/postenbescherming Uitsparing 90mm gordel
ERIKS Artikelnr: 12328755
Catalogusartikelnr 1: 3010.5744 |
Log in om prijzen te zien | ||
DANCOP
Rek-/postenbescherming Uitsparing 100mm gordel
ERIKS Artikelnr: 12328756
Catalogusartikelnr 1: 3010.5745 |
Log in om prijzen te zien |