ProductPage

Aluminium laadrail zonder rand zeer zwaar belastbaar

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Aluminium laadrail zonder beschermrand

•     Zeer zwaar belastbaar en veilig
Draagvermogen tot 1340 kg per paar.
Slipvast oppervlak (geschikt voor kleine wielen).
Incl. veiligheidspal en veiligheidslip.
Zonder beschermrand.

Draaglast (kg): 550
Max. hoogteverschil (mm): 540
Materiaal: Aluminium
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Laadrail aluminium L2000mm Laadrail aluminium L2000mm ERIKS Artikelnr: 11820587

Catalogusartikelnr 1: 3030.7882

 
Prijs (Per stuk):
€ 172,58
Draaglast (kg): 550
Max. hoogteverschil (mm): 540
Materiaal: Aluminium
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)