FETRA Accessoires voor draagarmwagen
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Bijvoorbeeld: Hiermee kunnen de standaard draagarmwagen naar wens worden opgebouwd,
bv. Met meerdere stijlen en draagarmen of dwarsbalken voor wielen.
Horizontale steunen zijn in afwijkende afmetingen leverbaar.
E4614TA - 600 mm lang
E4614-1TA - 600 mm lang met PVC-slang
FETRA
Midden stijl t.b.v. Draagarmwagen - incl. bevestigingsmateriaal
ERIKS Artikelnr: 23480716
Catalogusartikelnr 1: E4614MP |
Prijs (Per stuk):
€ 64,20
|
||
FETRA
Draagarm 370 mm lang met PVC slang 1 Set = 2 stuks incl. bevestigingsmateriaal
ERIKS Artikelnr: 23480723
Catalogusartikelnr 1: E4624-1TA |
Prijs (Per set):
€ 34,11
|