KERN Compactweegschaal hoge precisie
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Precisieweegschaal type PCB
• Voor niet-ijkplichtige wegingen
• Weegplateau van RVS
• Gemakkelijke bediening – slechts 4 toetsen
Verschillende functies: wegen, tarreren, netto-totaal-wegingen, stukstelling, interface, procentberekening.
• Levering incl. netadapter 230 V/50 Hz.
Batterijbedrijf mogelijk.
• Cijferhoogte van het LCD-display 15 mm
KERN
Precisieweegschaal Afleesbaarheid 0,001 g / maximum 100 g
ERIKS Artikelnr: 12327861
Catalogusartikelnr 1: 3042.1112 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
Precisieweegschaal 200g afleesbaarheid 0,01g
ERIKS Artikelnr: 12327863
Catalogusartikelnr 1: 3042.1113 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
Precisieweegschaal tot 0,25kg afleesbaarheid 0,001g
ERIKS Artikelnr: 12963176
Catalogusartikelnr 1: 3042.1133 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
Precisieweegschaal Afleesbaarheid 0,01 g / maximum 1000 g
ERIKS Artikelnr: 12327860
Catalogusartikelnr 1: 3042.1114 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
Precisieweegschaal Afleesbaarheid 0,1 g / maximum 2000 g
ERIKS Artikelnr: 12327862
Catalogusartikelnr 1: 3042.1117 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
Precisieweegschaal tot 3,05kg afleesbaarheid 0,01g
ERIKS Artikelnr: 12963192
Catalogusartikelnr 1: 3042.1134 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
Precisieweegschaal 6000g afleesbaarheid 0,1g
ERIKS Artikelnr: 12327864
Catalogusartikelnr 1: 3042.1121 |
Log in om prijzen te zien |