KERN Compactweegschaal variabel inzetbaar
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Tafelweegschaal type FCB/FKB
• Grote tafelweegschaal met hoge resolutie
Voor niet-ijkplichtige wegingen tot 65 kg.
Pre-Tare functie, voor handmatige vooraftrek bij een bekend reservoirgewicht.
Type FKB: met vrij programmeerbare weegeenheid, bijv. weergave direct in draadlengte g/m.
• Verlicht display
Type FKB: cijferhoogte 18 mm.
Type FCB: cijferhoogte 25 mm.
Levering incl. netadapter van 230 volt, werking op batterijen mogelijk.
KERN
compartimentenweegschaal tot 3kg afleesbaarheid 0,1g
ERIKS Artikelnr: 12963203
Catalogusartikelnr 1: 3042.1136 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
compartimentenweegschaal tot 8kg afleesbaarheid 0,1g
ERIKS Artikelnr: 12963205
Catalogusartikelnr 1: 3042.1137 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
compartimentenweegschaal tot 12kg afleesbaarheid 1 g
ERIKS Artikelnr: 23951384
Catalogusartikelnr 1: 3042.1024 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
compartimentenweegschaal tot 30kg afleesbaarheid 1g
ERIKS Artikelnr: 12963204
Catalogusartikelnr 1: 3042.1138 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
Tafelweegschaal tot 65kg afleesbaarheid 1g
ERIKS Artikelnr: 12963191
Catalogusartikelnr 1: 3042.1139 |
Log in om prijzen te zien |