ProductPage

KERN Industrie-/laboratorium-weegschaal

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Industrieweegschaal type DS

•     Tel- en controleweegschaal
Nummerieke tarra-aftrek voor bekend reservoirgewicht.
Vrij programmeerbare weegeenheid.
Weegplateau van roestvast staal.
    Goede leesbaarheid
LCD-display.
Afleesapparaat plateau 308x318 mm met 2 m kabel en plateau 450x350 mm, standaard met ca. kabel van 0,6 mm, geschikt voor wandmontage.
Wandhouder als optie verkrijgbaar.
Standaard met beschermingskap voor over het afleesapparaat.

Uitvoering
Max. belastbaarheid (g)
Deling (g)
Hijsvermogen (kg)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Precisieweegschaal 8,1 kg 310x310mm KERN Precisieweegschaal 8,1 kg 310x310mm ERIKS Artikelnr: 11821777

Catalogusartikelnr 1: 3042.1061

 
Log in om prijzen te zien
Precisieweegschaal 16,1 kg 315X305mm KERN Precisieweegschaal 16,1 kg 315X305mm ERIKS Artikelnr: 11821778

Catalogusartikelnr 1: 3042.1062

 
Log in om prijzen te zien
Precisieweegschaal 36,1 kg 310x310mm KERN Precisieweegschaal 36,1 kg 310x310mm ERIKS Artikelnr: 11821779

Catalogusartikelnr 1: 3042.1063

 
Log in om prijzen te zien
Precisieweegschaal 36,1 kg 450x350mm KERN Precisieweegschaal 36,1 kg 450x350mm ERIKS Artikelnr: 11821780

Catalogusartikelnr 1: 3042.1064

 
Log in om prijzen te zien
Precisieweegschaal 65,1 kg 450x350mm KERN Precisieweegschaal 65,1 kg 450x350mm ERIKS Artikelnr: 11821781

Catalogusartikelnr 1: 3042.1065

 
Log in om prijzen te zien
Precisieweegschaal 101 kg 450x350mm KERN Precisieweegschaal 101 kg 450x350mm ERIKS Artikelnr: 11821782

Catalogusartikelnr 1: 3042.1066

 
Log in om prijzen te zien
Precisieweegschaal 151 kg 450X350mm KERN Precisieweegschaal 151 kg 450X350mm ERIKS Artikelnr: 11821783

Catalogusartikelnr 1: 3042.1067

 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering
Max. belastbaarheid (g)
Deling (g)
Hijsvermogen (kg)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)