KERN Laboratorium weegschaal
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Precisieweegschaal Allround type 572
• Allround weegschaal – snel en veelzijdig
Weegsnelheid in 2 stappen instelbaar.
Eenheden omschakelbaar.
Instelgewicht voor externe kalibrering (optioneel).
• Wegen met tolerantiegrens
Bovenste en onderste grenswaarde zijn programmeerbaar.
Andere weegeenheden lb, oz, dwt, TL..
Geschikt voor referentie-stuksartikelen 1/5/10/20 stuks, weegplateau van RVS.
Procentbepaling van de afwijking van het referentiegewicht.
• Interface voor printer en computer
Incl. data-interface RS 232 C – bidirectioneel voor printer en computer.
Netadapter 230 V.
Overgangstijd ca. 2 sec.
Toelaatbare omgevingstemperatuur +15°C tot +40°C.
• Cijferhoogte van het LCD-display 18 mm
KERN
Labo weegschaal t.0,161 kgafleesbaarheid 0,001 g
ERIKS Artikelnr: 11821776
Catalogusartikelnr 1: 3042.1060 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
Laboweegschaal tot 0,301kg afleesbaarheid 0,001 g
ERIKS Artikelnr: 23951379
Catalogusartikelnr 1: 3042.1026 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
Precisieweegschaal tot 16,1kg afleesbaarheid 0,01g
ERIKS Artikelnr: 12963177
Catalogusartikelnr 1: 3042.1135 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
Laboweegschaal tot 16,1kg afleesbaarheid 0,10 g
ERIKS Artikelnr: 23951382
Catalogusartikelnr 1: 3042.1029 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
Laboweegschaal tot 24,1kg afleesbaarheid 0,10 g
ERIKS Artikelnr: 23951383
Catalogusartikelnr 1: 3042.1030 |
Log in om prijzen te zien |