KERN Plateauweegschaal type SFE
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Plateauweegschaal type SFE
• Robuuste, geijkte plateauweegschaal
Ideaal geschikt voor duurzaam gebruik in de industriële omgeving.
Voor ijkingsplichtige toepassingen, ijking bij bestelling aanvragen, ijking achteraf is niet mogelijk.
• Stof- en spatwaterdicht IP 65
Afleesapparaat en weegplateau van RVS.
Onderbouw van gelakt staal.
• Wegen in het tolerantiebereik (checkweighing):
Accumodus standaard, bedrijfsduur 35 uur, zonder achtergrondverlichting.
Weegcellen van aluminium, met siliconencoating.
Toegestane omgevingstemperatuur van –10 °C tot +40 °C.
KERN
Plateauweegschaal IP 65 afleesbaarheid 10g
ERIKS Artikelnr: 12963218
Catalogusartikelnr 1: 3042.1151 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
Plateauweegschaal IP 65 afleesbaarheid 20g
ERIKS Artikelnr: 12963198
Catalogusartikelnr 1: 3042.1152 |
Log in om prijzen te zien |