ProductPage

FORMAT Inhaakstellingsysteemset (basisstelling) 2000 x 1000 x ... compleet met 4 legborden

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Inhaakstellingsysteemset, basisstelling, verzinkt, diepte 400 mm

•    Inhaakstellingsysteem met voorgemonteerd frame
Oppervlak sendzimirverzinkt.
Met 4 MultiPlus-legborden met 150 kg belasting, in hoogte verstelbaar voor raster van 25 mm.
•    Geheel in folie gewikkeld
Verpakt in basis- en aanbouwstellingeenheden incl. toebehoren.

Breedte (mm)
Hoogte (mm)
Kleur
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Inhaakstelling aanbouw 200x100x60cm FORMAT Inhaakstelling aanbouw 200x100x60cm ERIKS Artikelnr: 12970672

Catalogusartikelnr 1: 3049.3537

 
Log in om prijzen te zien
Inhaakstelling basis 200x100x50cm FORMAT Inhaakstelling basis 200x100x50cm ERIKS Artikelnr: 12970674

Catalogusartikelnr 1: 3049.3533

 
Log in om prijzen te zien
Inhaakstelling basis 200x100x60cm FORMAT Inhaakstelling basis 200x100x60cm ERIKS Artikelnr: 12970675

Catalogusartikelnr 1: 3049.3536

 
Log in om prijzen te zien
Legbord verzinkt 150kg 500mm VE 2 FORMAT Legbord verzinkt 150kg 500mm VE 2 ERIKS Artikelnr: 12970677

Catalogusartikelnr 1: 3049.3535

 
Log in om prijzen te zien
Legbord verzinkt 150kg 600mm VE 2 FORMAT Legbord verzinkt 150kg 600mm VE 2 ERIKS Artikelnr: 12970676

Catalogusartikelnr 1: 3049.3538

 
Log in om prijzen te zien
Breedte (mm)
Hoogte (mm)
Kleur
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)