PRESSOL Dieselpompset 12V/24V-35 liter/min
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Elektrische dieselpomp MOBIFIxx, 35 l/min
• Zelfaanzuigende elektrische pomp
Elektrische pomp – schottenpomp.
PRESSOL-hevelbeveiliging volgens WHG § 19 – constant werkzaam. Geïntegreerde bypass, afgesteld op 1,6 bar.
Aan-/uitschakelaar en 3 meter elektrokabel met accuklemmen.
• Met 4 meter vulslang G 1" bu
• Geschikt voor diesel en stookolie
automatisch vulpistool met typegoedkeuring.
Materiaal: pompbehuizing aluminium, pompinrichting GG en PAl.
• Technische gegevens
Beschermingsklasse: IP 54
Zekering: 25 A
Inschakeltijd: continue bedrijf 100 %.
Mediatemperatuur: -25 °C tot +40 °C.
Aansluiting aanzuigzijde/persluchtzijde: G 1".
Pompdruk: 1,6 bar.
Opvoerhoogte: max. 4 m.
• Pompvermogen (gemeten met diesel bij kamertemperatuur)
Bij vrije uitstroming: 35 l/min
Met 4 meter slang/automatisch vulpistool: 32 l/min
Met extra mechanische teller: 30 l/min
PRESSOL
Dieselpompset MOBIFIxxE 24V 35 l/min
ERIKS Artikelnr: 11598467
Catalogusartikelnr 1: 23 006 824 Catalogusartikelnr. 2: 23 006 824 |
Prijs (Per stuk):
€ 364,05
|
||
PRESSOL
Dieselpompset MOBIFIxxE 12V 35 l/min
ERIKS Artikelnr: 11598466
Catalogusartikelnr 1: 23 006 Catalogusartikelnr. 2: 23 006 |
Prijs (Per stuk):
€ 364,05
|