ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

E-NORM assortimentskoffer 40 O-ringen

ERIKS Artikelnr: 23897774

Catalogusartikelnr 1: 3060.7094

EAN: 4317784240017

Fabrikant onderdeelnummer: 4317784240017

 
Prijs (Per stuk):
€ 306,70
Log in om uw condities te zien

O-ringen, assortiment nr. 40

Materiaal: Perbunan PN 7070 H-5 (inhoud: ca. 750 delen).

Afmeting (ringdikte 2,0 mm)
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
10,00
12,00

Afmeting (ringdikte 2,5 mm)
10,00
12,00
14,00
15,00
17,00
19,00

Afmeting (ringdikte 3,0 mm)
18,00
20,00
22,00
24,00

Beste klant,

Wij zijn bezig met gepland onderhoud aan de webshop. Gedurende deze periode kan gebruik van de webshop enige hindering ondervinden. Als u toch onmiddellijk hulp nodig heeft met betrekking tot uw account of bestelling, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via +32 14 346434 of stuurt u een Email. Excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Het ERIKS Webshop-team