ProductPage

DIN432 Nokborgplaat met buitennok Roestvaststaal (RVS) A4

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A4
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Geschikt voor boutmaat (M..)
DIN-norm: 432
Uitvoering: Buitennok
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Sluitring Buitennok DIN 432 5.3mm Roestvaststaal (RVS) Sluitring Buitennok DIN 432 5.3mm Roestvaststaal (RVS) ERIKS Artikelnr: 11741593

Catalogusartikelnr 1: 11741593

Catalogusartikelnr. 2: 0432453

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,11
Verpakking per 100 stuk
Sluitring Buitennok DIN 432 8.4mm Roestvaststaal (RVS) Sluitring Buitennok DIN 432 8.4mm Roestvaststaal (RVS) ERIKS Artikelnr: 11741595

Catalogusartikelnr 1: 11741595

Catalogusartikelnr. 2: 0432484

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,17
Verpakking per 100 stuk
Sluitring Buitennok DIN 432 10.5mm Roestvaststaal (RVS) Sluitring Buitennok DIN 432 10.5mm Roestvaststaal (RVS) ERIKS Artikelnr: 11741579

Catalogusartikelnr 1: 11741579

Catalogusartikelnr. 2: 04324105

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,24
Verpakking per 100 stuk
Sluitring Buitennok DIN 432 13mm Roestvaststaal (RVS) Sluitring Buitennok DIN 432 13mm Roestvaststaal (RVS) ERIKS Artikelnr: 11741580

Catalogusartikelnr 1: 11741580

Catalogusartikelnr. 2: 04324130

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,33
Verpakking per 50 stuk
Sluitring Buitennok DIN 432 17mm Roestvaststaal (RVS) Sluitring Buitennok DIN 432 17mm Roestvaststaal (RVS) ERIKS Artikelnr: 11741582

Catalogusartikelnr 1: 11741582

Catalogusartikelnr. 2: 04324170

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,43
Verpakking per 50 stuk
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A4
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Geschikt voor boutmaat (M..)
DIN-norm: 432
Uitvoering: Buitennok
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)