Touw in PE, rood, 220m
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
M. pe-koord oranje 6mm 18gr/m
ERIKS Artikelnr: 23562848
Catalogusartikelnr 1: 23562848 Catalogusartikelnr. 2: PEOR 06-220M;PEOR 06-220M |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5.500 meter
|
||
Touw in PE, kleur rood, Ø 8mm 32gr/m
ERIKS Artikelnr: 23562849
Catalogusartikelnr 1: 23562849 Catalogusartikelnr. 2: PEOR 08-220M;PEOR 08-220M |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 220 meter
|
||
Touw in PE, kleur rood, Ø 10mm 50gr/m
ERIKS Artikelnr: 23562850
Catalogusartikelnr 1: 23562850 Catalogusartikelnr. 2: PEOR 10-220M;PEOR 10-220M |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 220 meter
|
||
Touw in PE, kleur rood, Ø 12mm 73gr/m
ERIKS Artikelnr: 23562851
Catalogusartikelnr 1: 23562851 Catalogusartikelnr. 2: PEOR 12-220M;PEOR 12-220M |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 220 meter
|