ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

KUKKO Combi-poelietrekker-set 2-armen en 3 armen

ERIKS Artikelnr: 23561839

Catalogusartikelnr 1: 69190011

Catalogusartikelnr. 2: K-2030-10-S

EAN: 4021176306181

Fabrikant onderdeelnummer: K-2030-10-S

Prijs (Per stuk):
€ 493,92
Log in om uw condities te zien

Universele trekker-set, twee- en driearmig

Uitvoering: basisuitrusting met twee- en driearmige universele trekkers en extra, lange spindels. Levering in L-Boxx, met steeds een zichtbare bedieningshandleiding in de deksel.
Setinhoud:
1 traverse 2-armig, spanwijdte 120 mm
1 traverse 3-armig, spanwijdte 130 mm
1 spindel, lengte 160 mm, SW 13 mm
1 spindel, lengte 250 mm, SW 17 mm
3 trekhaken, spandiepte 100 mm
3 trekhaken, spandiepte 200 mm
3 trekhaken, spandiepte 250 mm