ProductPage

Compensator type 1003 in PTFE antistatisch met stalen flenzen - kleur zwart

Kleur: Zwart
Inbouwlengte (mm)
Type: 1003
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal balg: Polytetrafluoretheen (PTFE)
Nom. binnendiameter
Druktrap flens
Materiaal flens: Koolstofstaal
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Compensator PTFE type 1003 zwart DN 25 Compensator PTFE type 1003 zwart DN 25 ERIKS Artikelnr: 10040050
 
Prijs (Per stuk):
€ 216,09
Compensator PTFE type 1003 zwart DN 32 Compensator PTFE type 1003 zwart DN 32 ERIKS Artikelnr: 10040059
 
Prijs (Per stuk):
€ 237,75
Compensator PTFE type 1003 zwart DN 40 Compensator PTFE type 1003 zwart DN 40 ERIKS Artikelnr: 10040058
 
Prijs (Per stuk):
€ 243,59
Compensator PTFE type 1003 zwart DN 50 Compensator PTFE type 1003 zwart DN 50 ERIKS Artikelnr: 10040057
 
Prijs (Per stuk):
€ 287,63
Compensator PTFE type 1003 zwart DN 65 Compensator PTFE type 1003 zwart DN 65 ERIKS Artikelnr: 10040056
 
Prijs (Per stuk):
€ 336,54
Compensator PTFE type 1003 zwart DN 80 Compensator PTFE type 1003 zwart DN 80 ERIKS Artikelnr: 10040049
 
Prijs (Per stuk):
€ 369,39
Compensator PTFE type 1003 zwart DN 100 Compensator PTFE type 1003 zwart DN 100 ERIKS Artikelnr: 10040054
 
Prijs (Per stuk):
€ 503,96
Compensator PTFE type 1003 zwart DN 125 Compensator PTFE type 1003 zwart DN 125 ERIKS Artikelnr: 10040053
 
Prijs (Per stuk):
€ 579,40
Compensator PTFE type 1003 zwart DN 150 Compensator PTFE type 1003 zwart DN 150 ERIKS Artikelnr: 10040052
 
Prijs (Per stuk):
€ 689,39
Compensator PTFE type 1003 zwart DN 200 Compensator PTFE type 1003 zwart DN 200 ERIKS Artikelnr: 10040051
 
Prijs (Per stuk):
€ 829,06
Kleur: Zwart
Inbouwlengte (mm)
Type: 1003
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal balg: Polytetrafluoretheen (PTFE)
Nom. binnendiameter
Druktrap flens
Materiaal flens: Koolstofstaal
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende