ProductPage

Compensator type 80/3 in PTFE met stalen flenzen - kleur wit

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Kleur: Wit
Inbouwlengte (mm)
Type: 80/3
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal balg: Polytetrafluoretheen (PTFE)
Nom. binnendiameter
Druktrap flens
Materiaal flens: Koolstofstaal
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Compensator PTFE type 80/3 DN 32 L=50 Compensator PTFE type 80/3 DN 32 L=50 ERIKS Artikelnr: 10040061
 
Prijs (Per stuk):
€ 425,64
Compensator PTFE type 80/3 DN 40 L=50 Compensator PTFE type 80/3 DN 40 L=50 ERIKS Artikelnr: 10040062
 
Prijs (Per stuk):
€ 457,14
Compensator PTFE type 80/3 DN 50 L=75 Compensator PTFE type 80/3 DN 50 L=75 ERIKS Artikelnr: 10040063
 
Prijs (Per stuk):
€ 714,14
Compensator PTFE type 80/3 DN 65 L=75 Compensator PTFE type 80/3 DN 65 L=75 ERIKS Artikelnr: 10040064
 
Prijs (Per stuk):
€ 283,61
Compensator PTFE type 80/3 DN 80 L=100 Compensator PTFE type 80/3 DN 80 L=100 ERIKS Artikelnr: 10040065
 
Prijs (Per stuk):
€ 989,09
Compensator PTFE type 80/3 DN 100 L=100 Compensator PTFE type 80/3 DN 100 L=100 ERIKS Artikelnr: 10040066
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.228,31
Compensator PTFE type 80/3 DN 250 L=150 Compensator PTFE type 80/3 DN 250 L=150 ERIKS Artikelnr: 10040070
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.251,05
Compensator PTFE type 80/3 DN 125 L=125 Compensator PTFE type 80/3 DN 125 L=125 ERIKS Artikelnr: 10040067
 
Prijs (Per stuk):
€ 923,74
Compensator PTFE type 80/3 DN 500 L=150 Compensator PTFE type 80/3 DN 500 L=150 ERIKS Artikelnr: 10040071
 
Prijs (Per stuk):
€ 5.621,24
Compensator PTFE type 80/3 DN 200 L=150 Compensator PTFE type 80/3 DN 200 L=150 ERIKS Artikelnr: 10040069
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.872,09
Kleur: Wit
Inbouwlengte (mm)
Type: 80/3
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal balg: Polytetrafluoretheen (PTFE)
Nom. binnendiameter
Druktrap flens
Materiaal flens: Koolstofstaal
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende